Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesHacer que los trabajadores usen protección para la cabeza puede ser difícil, especialmente en áreas donde no se requieren cascos. Se estima que un tercio de todas las lesiones por impacto en la cabeza son sufridas por trabajadores que chocan contra objetos estacionarios sin usar protección para la cabeza. El estilo deportivo de la gorra de béisbol de la HardCap A1+™ aumentará la aceptabilidad del usuario y reducirá las lesiones.
- Tipo de ajusteCorrea
- Aplicación• Línea de montaje • Mantenimiento • Aviación • Aplicaciones automotrices
- ColorRojo
- DescripciónHacer que los trabajadores usen protección para la cabeza puede ser difícil, especialmente en áreas donde no se requieren cascos. Se estima que un tercio de todas las lesiones por impacto en la cabeza son sufridas por trabajadores que chocan contra objetos estacionarios sin usar protección para la cabeza. El estilo deportivo de la gorra de béisbol de la HardCap A1+™ aumentará la aceptabilidad del usuario y reducirá las lesiones.
- Descripción Palabra claveTapas antisalto
- CaracterísticasEl diseño ultra elegante significa que la HardCap A1+™ es casi indistinguible de una gorra de béisbol de perfil bajo
- Número de Upc del fabricante05038428185097
- UPC_NO05038428185097
Descripción general
- El diseño ultra elegante significa que la HardCap A1+™ es casi indistinguible de una gorra de béisbol de perfil bajo
- El forro protector de HDPE es extraíble, por lo que la tapa exterior es totalmente lavable con una visera de plástico
- El ajuste de tamaño único se desliza sobre una tira elástica para ofrecer un ajuste rápido y seguro. Ángulo hacia abajo para que quepa debajo de la nuca
- La banda de felpa para el sudor añade comodidad y absorción al usuario
- Los ribetes reflectantes añaden visibilidad adicional y, por lo tanto, seguridad en todos los entornos de trabajo
- Los orificios del forro se combinan con dos paneles de malla en la tapa para proporcionar ventilación adicional para mayor frescor y comodidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación