Motion
282-AES150-21
Gorra de béisbol ligera con forro protector de HDPE y espalda ajustable - Ala corta
Artículo MI #09527679
No. Fabricante 282-AES150-21
Price$54.44/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gorra de béisbol ligera con forro protector de HDPE y espalda ajustable - Ala corta
Artículo MI #09527679
No. Fabricante 282-AES150-21
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
Price$54.44/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura
    35.5 cm
  • Longitud
    61 cm
  • Peso
    3 kg
  • Ancho
    40.5 cm

Details

  • Detalles adicionales
    Se estima que el 33 % de las lesiones en la cabeza relacionadas con el trabajo son resultado de impactos mientras el trabajador no llevaba ninguna forma de protección para la cabeza*. Piense en espacios de trabajo confinados y áreas con espacios verticales bajos, que pueden ocurrir en presencia de tuberías o estantes colgantes. La HardCap Aerolite es la evolución del popular JSP® HardCap A1+™, que proporciona protección contra golpes y cumple con el estándar EN812 de resistencia a impactos. Con un peso inferior a 5 oz., Aerolite es la gorra de protección ligera con mejor rendimiento del mercado.
  • Tipo de ajuste
    Correa
  • Aplicación
    • Línea de montaje • Mantenimiento • Aviación • Aplicaciones automotrices
  • Color
    Azul marino
  • Descripción
    Se estima que el 33 % de las lesiones en la cabeza relacionadas con el trabajo son resultado de impactos mientras el trabajador no llevaba ninguna forma de protección para la cabeza*. Piense en espacios de trabajo confinados y áreas con espacios verticales bajos, que pueden ocurrir en presencia de tuberías o estantes colgantes. La HardCap Aerolite es la evolución del popular JSP® HardCap A1+™, que proporciona protección contra golpes y cumple con el estándar EN812 de resistencia a impactos. Con un peso inferior a 5 oz., Aerolite es la gorra de protección ligera con mejor rendimiento del mercado.
  • Descripción Palabra clave
    Tapas antisalto
  • Características
    Con un peso inferior a 5 oz, el Hardcap Aerolitese puede llevar todo el día sin molestias
  • Número de Upc del fabricante
    05038428226684
  • UPC_NO
    05038428226684

Descripción general

Descripción del fabricante
GORRA DE BÉISBOL 282-AES150-21
  • Con un peso inferior a 5 oz, el Hardcap Aerolitese puede llevar todo el día sin molestias
  • El forro protector de HDPE es extraíble, por lo que la tapa exterior es totalmente lavable con una visera de plástico
  • El aumento de la ventilación proporciona una refrigeración y una comodidad sin igual
  • El ajustador de tamaño único se desliza sobre una tira elástica para ofrecer un ajuste rápido y seguro y está inclinado hacia abajo para ajustarse debajo de la nuca
  • La banda de felpa con revestimiento Polygiene mantiene al trabajador cómodo y evita los olores no deseados
  • Los ribetes reflectantes añaden visibilidad adicional y, por lo tanto, seguridad en todos los entornos de trabajo
  • La capa repelente al agua evita las manchas y la decoloración