Motion
282-AFB375-LY
Gorra protectora estilo Ranger de alta visibilidad con forro protector de HDPE, espalda ajustable y correa para la barbilla
Artículo MI #09527681
No. Fabricante 282-AFB375-LY
Precio83.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gorra protectora estilo Ranger de alta visibilidad con forro protector de HDPE, espalda ajustable y correa para la barbilla
Artículo MI #09527681
No. Fabricante 282-AFB375-LY
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
Precio83.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    35.5 cm
  • Longitud
    61 cm
  • Peso
    4.5 kg
  • Ancho
    40.5 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Hacer que los trabajadores usen protección para la cabeza puede ser difícil, especialmente en áreas donde no se requieren cascos. Se estima que un tercio de todas las lesiones por impacto en la cabeza son sufridas por trabajadores que chocan contra objetos estacionarios sin usar protección para la cabeza. El estilo guardabarros de la HardCap de seguro aumentará la aceptabilidad del usuario y reducirá las lesiones.
  • Aplicación
    • Línea de montaje • Mantenimiento • Aviación • Aplicaciones automotrices
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción
    Hacer que los trabajadores usen protección para la cabeza puede ser difícil, especialmente en áreas donde no se requieren cascos. Se estima que un tercio de todas las lesiones por impacto en la cabeza son sufridas por trabajadores que chocan contra objetos estacionarios sin usar protección para la cabeza. El estilo guardabarros de la HardCap de seguro aumentará la aceptabilidad del usuario y reducirá las lesiones.
  • Descripción Palabra clave
    Tapas antisalto
  • Características
    El ala completa de 3" protege la cara, el cuello y las orejas de los rayos UV del sol
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    05038428230940
  • UPC_NO
    05038428230940

Descripción general

Descripción del fabricante
BULTO ESTILO GUARDABOSQUES DE ALTA VISIBILIDAD 282-AFB375-LY C
  • El ala completa de 3" protege la cara, el cuello y las orejas de los rayos UV del sol
  • El forro protector de HDPE es extraíble, por lo que la tapa exterior es totalmente lavable con una visera de plástico
  • La correa ajustable para la barbilla con cordón y el ajuste de tamaño único proporcionan un ajuste rápido y seguro
  • La banda de felpa para el sudor añade comodidad y absorción al usuario
  • Los ribetes reflectantes añaden visibilidad adicional y, por lo tanto, seguridad en todos los entornos de trabajo
  • Los orificios del forro se combinan con dos paneles de malla en la tapa para proporcionar ventilación adicional para mayor frescor y comodidad

También puede gustarle