Especificaciones
Dimensiones
- Altura11.25 pulg.
- Longitud4 pulg.
- TamañoEstándar
- Peso0.19 lb
- Ancho1 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioEslinga de herramientas - Mosquetón y bucle
- ColorNaranja y gris
- Descripción3100F(x) Mosquetón individual con eslinga de herramientas naranja y gris estándar - 10lbs
- Características y beneficiosEslinga para herramientas de absorción de impactos con mosquetón en un extremo y bucle en el otro extremo: diseñada y probada para evitar la caída de objetos y reducir la fuerza que el cuerpo ve si se produce una caída absorbiendo la energía transmitida a través de la eslinga para herramientas. Al reducir la carga de choque, este diseño evita que la herramienta tire del usuario hacia abajo con ella protegiendo tanto a los anteriores como a los siguientes.
- Grupo y claseCordones
- Línea de productosCalamares
- SerieEquipo y herramienta
- UPC_NO720476198024
Descripción general
- Eslinga para herramientas de absorción de impactos con mosquetón en un extremo y bucle en el otro extremo: diseñada y probada para evitar la caída de objetos y reducir la fuerza que el cuerpo ve si se produce una caída absorbiendo la energía transmitida a través de la eslinga para herramientas. Al reducir la carga de choque, este diseño evita que la herramienta tire del usuario hacia abajo con ella protegiendo tanto a los anteriores como a los siguientes.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación