Motion
10016
Artículo MI #09527709
No. Fabricante 10016
Precio1,605.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #09527709
No. Fabricante 10016
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
Precio1,605.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la mordaza
    4 pulg.
  • Altura total
    9.8 pulg.
  • Longitud total
    18.9 pulg.
  • Ancho general
    8.9 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    60000 psi
  • Profundidad del cuello
    3-1/2 pulg.

Detalles

  • Yunque
    Incluido
  • Tipo de accesorio base
    Perno hacia abajo
  • Tipo de Motion de base
    Giro
  • Material del cuerpo
    Hierro fundido
  • Color
    Gris
  • Material de la mordaza
    Acero
  • Capacidad de apertura de la mordaza
    6-1/2 pulg.
  • Estilo de mordaza
    Serrado
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Mordazas de tubería
    No incluido

Descripción general

Descripción del fabricante
28831 400S MAQUINISTA 4 MORDAZA RND CANAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo