Motion
41405
Wilton C Clamp - Alta resistencia, 0 in de abertura mínima, 3 in de abertura máxima, Estilo de cuello estándar, 2 in de profundidad de cuello
Artículo MI #09527717
No. Fabricante 41405
Precio32.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Wilton C Clamp - Alta resistencia, 0 in de abertura mínima, 3 in de abertura máxima, Estilo de cuello estándar, 2 in de profundidad de cuello
Artículo MI #09527717
No. Fabricante 41405

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio32.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Presión máxima de sujeción
    1430 lb
  • Diámetro del tornillo
    7/16 pulg.
  • Profundidad del cuello
    2 pulg.

Detalles

  • Resistencia de la aplicación
    Servicio pesado
  • Acabado/revestimiento del cuerpo
    Óxido negro
  • Material del cuerpo
    Hierro fundido
  • Color
    Negro
  • Capacidad máxima de apertura
    3 pulg.
  • Capacidad mínima de apertura
    0 pulg.
  • Acabado/revestimiento de tornillos
    Óxido negro
  • Estilo de profundidad del cuello
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
41405 143C, ABRAZADERA EN C SERIE 140 , 0" - 3"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo