Motion
7000118259 3M HOJA DE PAPEL 346U, 40 DE PESO EN D, 9 PULG. X 11 PULG., 50 POR INTERIOR,

3M
7000118259 3M PAPER SHEET 346U, 40 D-WEIGHT, 9 IN X 11 IN, 50 PER INNER,

Hoja de lijado - Material de óxido de aluminio, 9.0000 pulg. de largo, 11.0000 pulg. de ancho, grano P40 , 50 por paquete
Artículo MI #09527816
No. Fabricante 7000118259 3M PAPER SHEET 346U, 40 D-WEIGHT, 9 IN X 11 IN, 50 PER INNER,
Precio3.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000118259 3M PAPER SHEET 346U, 40 D-WEIGHT, 9 IN X 11 IN, 50 PER INNER,

Hoja de lijado - Material de óxido de aluminio, 9.0000 pulg. de largo, 11.0000 pulg. de ancho, grano P40 , 50 por paquete
Artículo MI #09527816
No. Fabricante 7000118259 3M PAPER SHEET 346U, 40 D-WEIGHT, 9 IN X 11 IN, 50 PER INNER,
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
Su precio$3.02/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    D
  • Longitud total
    9 pulg.
  • Ancho general
    11 pulg.
  • Longitud de la hoja
    11 pulg.
  • Anchura de la hoja
    9 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Lijado
  • Material de apoyo
    Papel
  • Número de grano
    40
  • Número de stock del fabricante
    60070003474
  • Número de Upc del fabricante
    00051144021185
  • Número de hojas
    50
  • UPC_NO
    00051144021185

Descripción general

Descripción del fabricante
7000118259 3M HOJA DE PAPEL 346U, 40
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo de óxido de aluminio resistente corta rápidamente y funciona bien en muchas superficies
  • La característica de capa abierta resistente a la carga permite un uso más prolongado antes de la sustitución
  • El soporte de papel fuerte y de peso D permite un lijado agresivo
  • Las láminas se pueden adaptar a varias piezas de trabajo y se pueden utilizar a mano o con máquina
  • Las láminas vienen en varios tamaños para adaptarse a diversas aplicaciones