Motion
7000088415 3M CINTA DE ENMASCARAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO 2380, BRONCEADO, 36 MM X 55 M 7.2 MIL, 24

3M
7000088415 3M PERFORMANCE MASKING TAPE 2380, TAN, 36 MM X 55 M 7.2 MIL, 24

Cinta de enmascarar - 55 m de largo, 36 mm de ancho, beige
Artículo MI #09527817
No. Fabricante 7000088415 3M PERFORMANCE MASKING TAPE 2380, TAN, 36 MM X 55 M 7.2 MIL, 24
Precio30.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000088415 3M PERFORMANCE MASKING TAPE 2380, TAN, 36 MM X 55 M 7.2 MIL, 24

Cinta de enmascarar - 55 m de largo, 36 mm de ancho, beige
Artículo MI #09527817
No. Fabricante 7000088415 3M PERFORMANCE MASKING TAPE 2380, TAN, 36 MM X 55 M 7.2 MIL, 24
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
Precio30.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    55 m
  • Peso
    0.577 lb
  • Ancho
    36 mm

Detalles

  • Material adhesivo
    Sintético
  • Material de apoyo
    Papel de crepé
  • Color
    Beige
  • Número de Upc del fabricante
    00021200445828
  • UPC_NO
    04046719088638

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA DE ENMASCARAMIENTO DE RENDIMIENTO 7000088415 3M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona una gran capacidad de retención y una resistencia excepcional a altas temperaturas
  • Resiste las salpicaduras cuando se expone a altas temperaturas
  • Se retira limpiamente después de 30 minutos a temperaturas de horneado de hasta 325° F/162° C
  • El soporte de papel crepé pesado resiste el sangrado
  • El adhesivo se adhiere al instante a muchas superficies, manteniéndolo en su lugar sin levantarlo ni rizarlo
  • El fuerte soporte es fácil de rasgar y permite retirarlo en una sola pieza