Motion
7000048815 3M CINTA ADHESIVA PARA CONDUCTOS DE ALTA RESISTENCIA 3939, PLATA, 72 MM X 54.8 M, 9.0 MI

3M
7000048815 3M HEAVY DUTY DUCT TAPE 3939, SILVER, 72 MM X 54.8 M, 9.0 MI

3M™ Cinta adhesiva para ductos de uso intensivo 3939, plata, 72 mm x 54.8 m, 9.0 mil, 12 por caja
Artículo MI #09527825
No. Fabricante 7000048815 3M HEAVY DUTY DUCT TAPE 3939, SILVER, 72 MM X 54.8 M, 9.0 MI
Precio44.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000048815 3M HEAVY DUTY DUCT TAPE 3939, SILVER, 72 MM X 54.8 M, 9.0 MI

3M™ Cinta adhesiva para ductos de uso intensivo 3939, plata, 72 mm x 54.8 m, 9.0 mil, 12 por caja
Artículo MI #09527825
No. Fabricante 7000048815 3M HEAVY DUTY DUCT TAPE 3939, SILVER, 72 MM X 54.8 M, 9.0 MI
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
Su precio$44.44/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    59.93 yardas
  • Grosor general
    8.6 mm
  • Ancho general
    2.83 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    00021200855627
  • Tipos de productos
    Cinta industrial
  • UPC_NO
    00021200365416

Descripción general

Descripción del fabricante
7000048815 3M CINTA DE CONDUCTO PARA TRABAJO PESADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ideal para uso intensivo en aplicaciones de MRO y construcción
  • Se retira limpiamente hasta un mes de muchas superficies opacas sin vidrio cuando se aplica en interiores
  • Se adhiere inmediatamente y permanece hasta un año sin deterioro cuando se aplica en interiores
  • El fuerte soporte resistente al agua resiste el desgaste y la abrasión ligera
  • Proporciona un sellado hermético y resistente a la humedad en muchas situaciones de contención
  • Se adapta a superficies irregulares sin levantar
  • Ahorra tiempo y molestias al eliminar residuos pegajosos o secos