Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total30 pulg.
- Ancho general2.5 pulg.
- Peso1.458 lb
Descripción general
Descripción del fabricante
SERIE AU 7010292985 3M BETAPURE
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- La estructura rígida proporciona una reducción de contaminantes uniforme y reproducible
- Excelente reducción de contaminantes deformables para una calidad de efluente uniforme
- El diseño de la junta reduce la derivación de sellos deficientes a dañados
- Estructura rígida que reduce la derivación y descarga del cartucho para una filtración uniforme durante todo el ciclo de vida del producto
- La baja caída de presión proporciona una larga vida útil mientras se utilizan carcasas de filtro más pequeñas