Motion
7010495117 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS CBN DE UNIÓN HÍBRIDA DE POLIIMIDA, 11V9, 3-3/4X1-1

3M
7010495117 3M POLYIMIDE HYBRID BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 11V9, 3-3/4X1-1

3M™ Ruedas y herramientas de CBN de unión híbrida de poliimida, 11V9, 3-3/4X1-1/2X1-1/4, X=1/8 B220 164PL, U=3/8 - MMMPBBW41205
Artículo MI #09527887
No. Fabricante 7010495117 3M POLYIMIDE HYBRID BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 11V9, 3-3/4X1-1
Precio760.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010495117 3M POLYIMIDE HYBRID BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 11V9, 3-3/4X1-1

3M™ Ruedas y herramientas de CBN de unión híbrida de poliimida, 11V9, 3-3/4X1-1/2X1-1/4, X=1/8 B220 164PL, U=3/8 - MMMPBBW41205
Artículo MI #09527887
No. Fabricante 7010495117 3M POLYIMIDE HYBRID BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 11V9, 3-3/4X1-1
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
Precio760.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    3.75 pulg.
  • Grosor general
    1.5 pulg.
  • Peso
    0.401 lb

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Diseñado para una mejor retención de la forma, utilizando agua o lubricante de aceite - Ofrece estabilidad térmica durante las operaciones de rectificado a alta temperatura para mayor durabilidad - El sistema de unión de poliimida proporciona una estabilidad térmica mejorada durante el rectificado a alta temperatura - La rueda de nitruro de boro cúbico (CBN) unida por resina produce tasas de corte rápidas
  • Número de Upc del fabricante
    00076308274207
  • UPC_NO
    00076308274207

Descripción general

Descripción del fabricante
7010495117 3M BONO HÍBRIDO DE POLIIMIDA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Diseñado para una mejor retención de la forma, utilizando agua o lubricante de aceite - Ofrece estabilidad térmica durante las operaciones de rectificado a alta temperatura para mayor durabilidad - El sistema de unión de poliimida proporciona una estabilidad térmica mejorada durante el rectificado a alta temperatura - La rueda de nitruro de boro cúbico (CBN) unida por resina produce tasas de corte rápidas