Motion
7000124016 3M SOBRE DE LISTA DE PACKING NO IMPRESO NP1, 4-1/2 IN X 5-1/2 IN, 1

3M
7000124016 3M NON-PRINTED PACKING LIST ENVELOPE NP1, 4-1/2 IN X 5-1/2 IN, 1

3M™ Sobre de lista de embalaje no impreso NP1, 4-1/2 x 5-1/2 pulg., 1000 por caja
Artículo MI #09527896
No. Fabricante 7000124016 3M NON-PRINTED PACKING LIST ENVELOPE NP1, 4-1/2 IN X 5-1/2 IN, 1
Precio96.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000124016 3M NON-PRINTED PACKING LIST ENVELOPE NP1, 4-1/2 IN X 5-1/2 IN, 1

3M™ Sobre de lista de embalaje no impreso NP1, 4-1/2 x 5-1/2 pulg., 1000 por caja
Artículo MI #09527896
No. Fabricante 7000124016 3M NON-PRINTED PACKING LIST ENVELOPE NP1, 4-1/2 IN X 5-1/2 IN, 1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio96.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    5.5 pulg.
  • Grosor general
    5 mm
  • Ancho general
    4.5 pulg.
  • Peso
    6.609 lb

Detalles

  • Color
    Transparente
  • Número de Upc del fabricante
    50021200737096
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Tipos de productos
    Sobre
  • UPC_NO
    50021200737096

Descripción general

Descripción del fabricante
7000124016 3M LISTA DE PACKING NO IMPRESA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Sobre de 4.5" x 5.5" sin imprimir, transparente y con carga lateral que se abre fácilmente y se cierra de forma segura
  • Proporciona control y protección de la lista de embalaje y los documentos de factura en el paquete
  • El diseño no impreso proporciona una ventana clara para logotipos, instrucciones u otra información y es legible por código de barras
  • Ofrece un práctico acoplamiento de documentos desprendible y pegajoso
  • Con soporte de polietileno, adhesivo de goma sintética y revestimiento de papel
  • La película dura ayuda a reducir la perforación y el desgarro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos