Motion
7000001262 3M SOBRE DE LISTA DE PACKING CON IMPRESIÓN SUPERIOR PLE-T3, 7 IN X 5-1/2 IN, 100

3M
7000001262 3M TOP PRINT PACKING LIST ENVELOPE PLE-T3, 7 IN X 5-1/2 IN, 100

3M™ Sobre de lista de embalaje con impresión superior PLE-T3, 7 x 5-1/2 pulgadas, 1000 por caja
Artículo MI #09527898
No. Fabricante 7000001262 3M TOP PRINT PACKING LIST ENVELOPE PLE-T3, 7 IN X 5-1/2 IN, 100
Precio230.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000001262 3M TOP PRINT PACKING LIST ENVELOPE PLE-T3, 7 IN X 5-1/2 IN, 100

3M™ Sobre de lista de embalaje con impresión superior PLE-T3, 7 x 5-1/2 pulgadas, 1000 por caja
Artículo MI #09527898
No. Fabricante 7000001262 3M TOP PRINT PACKING LIST ENVELOPE PLE-T3, 7 IN X 5-1/2 IN, 100
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
Precio230.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    7 pulg.
  • Grosor general
    5 mm
  • Ancho general
    5.5 pulg.
  • Peso
    9.8 lb

Detalles

  • Color
    Transparente
  • Número de Upc del fabricante
    50021200737126
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Tipos de productos
    Sobre
  • UPC_NO
    50021200737126

Descripción general

Descripción del fabricante
7000001262 3M LISTA DE PACKING SUPERIOR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Sobre de 7" x 5.5" con impresión superior y carga superior que reduce la pérdida de documentos en tránsito
  • Proporciona control y protección de la lista de embalaje y los documentos de factura en el paquete
  • Diseñado con el mensaje impreso: "LISTA PACKING /FACTURA ADJUNTA"
  • Ofrece un práctico acoplamiento de documentos desprendible y pegajoso
  • Con soporte de polietileno, adhesivo de goma sintética y revestimiento de papel
  • La película dura ayuda a reducir la perforación y el desgarro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos