Motion
7000001263 3M SOBRE DE LISTA DE PACKING CON IMPRESIÓN SUPERIOR PLE-T4, 5-1/2 IN X 10 IN, 10

3M
7000001263 3M TOP PRINT PACKING LIST ENVELOPE PLE-T4, 5-1/2 IN X 10 IN, 10

3M™ Sobre de lista de embalaje con impresión superior PLE-T4, 5-1/2 x 10 pulgadas, 1000 por caja
Artículo MI #09527899
No. Fabricante 7000001263 3M TOP PRINT PACKING LIST ENVELOPE PLE-T4, 5-1/2 IN X 10 IN, 10
Precio279.05 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000001263 3M TOP PRINT PACKING LIST ENVELOPE PLE-T4, 5-1/2 IN X 10 IN, 10

3M™ Sobre de lista de embalaje con impresión superior PLE-T4, 5-1/2 x 10 pulgadas, 1000 por caja
Artículo MI #09527899
No. Fabricante 7000001263 3M TOP PRINT PACKING LIST ENVELOPE PLE-T4, 5-1/2 IN X 10 IN, 10
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
Precio279.05 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10 pulg.
  • Grosor general
    5 mm
  • Ancho general
    5.5 pulg.
  • Peso
    14.1 lb

Detalles

  • Color
    Transparente
  • Número de Upc del fabricante
    50021200737850
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Tipos de productos
    Sobre
  • UPC_NO
    50021200737850

Descripción general

Descripción del fabricante
7000001263 3M LISTA DE PACKING SUPERIOR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Sobre de 5.5" x 10" con impresión superior y carga lateral que reduce la pérdida de documentos en tránsito
  • Proporciona control y protección de la lista de embalaje y los documentos de factura en el paquete
  • Diseñado con el mensaje impreso: "LISTA PACKING /FACTURA ADJUNTA"
  • Ofrece un práctico acoplamiento de documentos desprendible y pegajoso
  • Con soporte de polietileno, adhesivo de goma sintética y revestimiento de papel
  • La película dura ayuda a reducir la perforación y el desgarro