Especificaciones
Dimensiones
- Peso2.63 kg
Detalles
- Número de Upc del fabricante616314351457
Descripción general
- Fabricado en EE. UU. con poliéster 100 % que absorbe la humedad, suave al tacto y transpirable
- Proporciona una cobertura cómoda sobre el puente de la nariz y la boca
- Doble capa con un bolsillo de filtración funcional
- La abertura del bolsillo cerrado mantiene el filtro en su lugar
- Punto elástico de 5" de largo que se adapta a cualquier tamaño de cara
- El elástico totalmente revestido en el dobladillo sujeta la funda sobre la nariz, sin irritantes lazos ni lazos
- Lavable a máquina y reutilizable
- Diseñado para uso general, no está diseñado para reemplazar la mascarilla respiratoria N95 u otra aprobada por el NIOSH
- Filtro no incluido con cubierta facial
- Cantidad de cajas: 10 paquetes de 5 cada uno
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación