Motion
230-FPC-AG-5
Cubierta facial de punto acanalado 2x1 2-Ply 100 % poliéster
Artículo MI #09529087
No. Fabricante 230-FPC-AG-5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cubierta facial de punto acanalado 2x1 2-Ply 100 % poliéster
Artículo MI #09529087
No. Fabricante 230-FPC-AG-5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2.63 kg

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    616314351464

Descripción general

Descripción del fabricante
230-FPC-AG-5 CUBIERTA FRONTAL CON BOLSILLO DE FILTRO,
  • Fabricado en EE. UU. con poliéster 100 % que absorbe la humedad, suave al tacto y transpirable
  • Proporciona una cobertura cómoda sobre el puente de la nariz y la boca
  • Doble capa con un bolsillo de filtración funcional
  • La abertura del bolsillo cerrado mantiene el filtro en su lugar
  • Punto elástico de 5" de largo que se adapta a cualquier tamaño de cara
  • El elástico totalmente revestido en el dobladillo sujeta la funda sobre la nariz, sin irritantes lazos ni lazos
  • Lavable a máquina y reutilizable
  • Diseñado para uso general, no está diseñado para reemplazar la mascarilla respiratoria N95 u otra aprobada por el NIOSH
  • Filtro no incluido con cubierta facial
  • Cantidad de cajas: 10 paquetes de 5 cada uno

También puede gustarle