Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesMascarilla facial reutilizable fabricada con poliéster de alto rendimiento 2 Ply no irritante que es suave y cómoda de llevar durante largos períodos de tiempo. Diseñado con cómodas correas elásticas para la cabeza para garantizar que el usuario pueda lograr un ajuste cómodo y seguro. La forma contorneada sigue los contornos naturales de la cara del usuario para un sellado superior en el puente nasal y reduce el empañamiento de la ropa ocular.
- ColorGris
- DescripciónMascarilla facial reutilizable fabricada con poliéster de alto rendimiento 2 Ply no irritante que es suave y cómoda de llevar durante largos períodos de tiempo. Diseñado con cómodas correas elásticas para la cabeza para garantizar que el usuario pueda lograr un ajuste cómodo y seguro. La forma contorneada sigue los contornos naturales de la cara del usuario para un sellado superior en el puente nasal y reduce el empañamiento de la ropa ocular.
- Descripción Palabra claveProtección facial
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante616314351433
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO20616314351437
Descripción general
- La cubierta facial reutilizable 100 % poliéster de 2 capas es suave y cómoda y no irrita la piel
- Diseñado con cómodas correas elásticas para la cabeza para garantizar que el usuario pueda lograr un ajuste cómodo y seguro
- Diseñado para seguir los contornos naturales de la nariz del usuario para un sellado superior en el puente de la nariz y reducir el empañamiento de la ropa ocular
- Ayuda a prevenir la expulsión de gotas de saliva por parte del usuario
- Los hilos que absorben el sudor mantienen la cara seca y cómoda
- Guarde la mascarilla en una posición estacionada alrededor del cuello cuando no la esté utilizando
- Las propiedades antimicrobianas Agion® protegen el tejido de la mascarilla y limitan las bacterias que producen el mal olor
- No supera ningún estándar respiratorio y no debe utilizarse en lugar de los productos aprobados por el NIOSH
- Lavable a máquina hasta 30 ciclos de lavado
- Agion® es una marca comercial de Sciessent, Berverly, MA, EE. UU.
- No es una mascarilla de grado médico, el producto no está diseñado para proteger al usuario contra bacterias, virus, gérmenes u otros organismos patológicos
- Este producto no ha sido aprobado por la FDA
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación