Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6206
- Tamaño del bastidor143JP
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso46.00 lb
Detalles
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP22
- Código KVAL
- Velocidad máxima3515 rpm
- Orientación del motorHorizontal
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Clasificación de potencia1.50 CV
- Tipo de ejeJP
- Método de inicioLínea o inversor
- UPC_NO691720047613
- Voltaje230/460 V
Descripción general
- Construcción abierta a prueba de goteo con montaje de base rígida
- El cojinete bloqueado en el extremo del eje limita el movimiento axial del eje
- Reconocimiento UL y certificación CSA