Motion
122330.00
Motor de uso general - 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 145TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60
Artículo MI #09530249
No. Fabricante 122330.00
Precio2,178.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 145TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60
Artículo MI #09530249
No. Fabricante 122330.00
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
Precio2,178.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    145TC
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    45.00 lb

Detalles

  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    L
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipo de eje
    T
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    691720052082
  • Voltaje
    575 V

Descripción general

Descripción del fabricante
122330.00 2HP 1740RPM.145.TEFC./V.3PH.60
  • Motores pintados de epoxi aprobados por USDA
  • Motores NEMA
  • Tipos de montaje de base rígida y frontal C
  • Reconocimiento UL y certificación CSA
  • Freno de lavadomotores y motores de bomba disponibles
  • Sellos de contacto de doble labio y sellos de anillo en V utilizados para sellos de eje

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"