Motion
132391.00 5-7HP  3600RPM.182TZ.TEAO.230V.

MARATHON ELECTRIC
132391.00 5-7HP 3600RPM.182TZ.TEAO.230V.

Motor de uso general - 5 hp / 7 hp, 3600 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 182TZ , caja TEAO (totalmente cerrada con aire) y montaje en base rígida
Artículo MI #09530254
No. Fabricante 132391.00 5-7HP 3600RPM.182TZ.TEAO.230V.
Precio2,634.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARATHON ELECTRIC
132391.00 5-7HP 3600RPM.182TZ.TEAO.230V.

Motor de uso general - 5 hp / 7 hp, 3600 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 182TZ , caja TEAO (totalmente cerrada con aire) y montaje en base rígida
Artículo MI #09530254
No. Fabricante 132391.00 5-7HP 3600RPM.182TZ.TEAO.230V.
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
Precio2,634.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6206
  • Tamaño del bastidor
    182TZ
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6205
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    102.00 lb

Detalles

  • Montaje de la caja de montaje
    F3
  • Descripción
    Motor de secador de cultivo, 5 y 7 HP, monofásico, 60 y 60 Hz, 230 y 230 V, 3600 y 3600 RPM, bastidor 182TZ , TEAO
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    K
  • Número de Upc del fabricante
    691720103753
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV / 7 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Termostato
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipo de eje
    Extensión especial única
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    691720103753
  • Voltaje
    230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
132391.00 5-7HP 3600RPM.182TZ.TEAO.230V.
  • Construcción de acero laminado
  • Cojinetes sellados de gran tamaño
  • Temperatura ambiente de 50 °C
  • Engrasador con alivio
  • Pintura epoxi
  • Cojinetes de bolas de doble sellado
  • Eje 1" más largo que NEMA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"