Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6206
- Tamaño del bastidor184TZ
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6205
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso100.00 lb
Detalles
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- DescripciónMotor de secadora de cultivo, 5 y 7 HP, 3 fases, 60 y 60 Hz, 230/460 y 208-230/460 V, 3600 y 3600 RPM, bastidor 184TZ , TEAO
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTEAO (aire totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAJ
- Número de Upc del fabricante691720103722
- Caballos de fuerza del motor5 CV / 7 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMASIN CÓDIGO DE DISEÑO
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaTermostato
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipo de ejeExtensión especial única
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO691720103722
- Voltaje230/460 V
Descripción general
Descripción del fabricante
132393.00 132393.00 5-7HP 3600RPM.184TZ.
- Construcción de acero laminado
- Cojinetes sellados de gran tamaño
- Temperatura ambiente de 50 °C
- Engrasador con alivio
- Pintura epoxi
- Cojinetes de bolas de doble sellado
- Eje 1" más largo que NEMA