Motion
132394.00 132394.00 7.5-10.5HP  3600RPM.1

MARATHON ELECTRIC
132394.00 132394.00 7.5-10.5HP 3600RPM.1

Motor de uso general - 7-1/2 hp / 10 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 184TZ , caja TEAO (totalmente cerrada con aire) y montaje en base rígida
Artículo MI #09530257
No. Fabricante 132394.00 132394.00 7.5-10.5HP 3600RPM.1
Precio2,214.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARATHON ELECTRIC
132394.00 132394.00 7.5-10.5HP 3600RPM.1

Motor de uso general - 7-1/2 hp / 10 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 184TZ , caja TEAO (totalmente cerrada con aire) y montaje en base rígida
Artículo MI #09530257
No. Fabricante 132394.00 132394.00 7.5-10.5HP 3600RPM.1
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
Precio2,214.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6206
  • Tamaño del bastidor
    184TZ
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6205
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    107.13 lb

Detalles

  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • Descripción
    Motor de secadora de cultivo, 7.50 y 10.50 HP, 3 fases, 60 y 60 Hz, 230/460 y 208-230/460 V, 3600 y 3600 RPM, bastidor 184TZ , TEAO
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    H
  • Número de Upc del fabricante
    691720103739
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV / 10 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    SIN CÓDIGO DE DISEÑO
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Termostato
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipo de eje
    Extensión especial única
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    691720103739
  • Voltaje
    230/460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
132394.00 132394.00 7.5-10.5HP 3600RPM.1
  • Construcción de acero laminado
  • Cojinetes sellados de gran tamaño
  • Temperatura ambiente de 50 °C
  • Engrasador con alivio
  • Pintura epoxi
  • Cojinetes de bolas de doble sellado
  • Eje 1" más largo que NEMA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo