Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6207
- Tamaño del bastidor182JM
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6205
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso82.00 lb
Detalles
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- DescripciónMotor de bomba de acoplamiento cerrado, 3 HP, monofásico, 60 Hz, 220 V, 3600 RPM, bastidor 182JM , TEFC
- Tipo eléctricoEjecución del condensador de arranque del condensador
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAG
- Número de Upc del fabricante691720047934
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Tipo de montajeRonda
- Clase de diseño NEMAL
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipo de ejeJM
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO691720047934
- Voltaje220 V
Descripción general
- Escapes de aire de refrigeración en el extremo del eje para una refrigeración máxima
- Extremo del eje del cojinete bloqueado
- Bobinados de cobre de alta eficiencia
- Reconocimiento UL y CSA