Motion
132637.00
Motor de Secador Recortable, 7.50 y 10 HP, 1 Ph, 60 y 60 Hz, 230 y 230 V, 3600 y 3600 RPM, Bastidor 184TZ , OAO
Artículo MI #09530275
No. Fabricante 132637.00
Precio2,097.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de Secador Recortable, 7.50 y 10 HP, 1 Ph, 60 y 60 Hz, 230 y 230 V, 3600 y 3600 RPM, Bastidor 184TZ , OAO
Artículo MI #09530275
No. Fabricante 132637.00
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
Precio2,097.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6206
  • Tamaño del bastidor
    184TZ
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6205
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    98.00 lb

Detalles

  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 CAPACIDAD
  • Tipo eléctrico
    Condensador de división permanente
  • Tipo de envolvente
    OAO (aire libre)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    10
  • Código KVA
    C
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    SIN CÓDIGO DE DISEÑO
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Termostato
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipo de eje
    Extensión especial única
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • UPC_NO
    691720993798
  • Voltaje
    230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
132637.00 7.5-10HP 3450RPM.184TZ.DP.230V
  • PSC - Sin conmutador monofásico
  • Cable en soporte ODE
  • El eje es 3/4 pulg. más largo que el estándar NEMA
  • 1/4-20 eje roscado y enchavetado
  • Termostato normalmente cerrado
  • Pintura epoxi
  • Reconocimiento UL® y certificación CSA y marca CE®

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"