Motion
132640.00 3HP  3500RPM.182T.TEFC.115/208-

MARATHON ELECTRIC
132640.00 3HP 3500RPM.182T.TEFC.115/208-

Motor de uso general - 3 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor de 182T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), montaje en base rígida
Artículo MI #09530277
No. Fabricante 132640.00 3HP 3500RPM.182T.TEFC.115/208-
Precio2,379.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARATHON ELECTRIC
132640.00 3HP 3500RPM.182T.TEFC.115/208-

Motor de uso general - 3 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor de 182T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), montaje en base rígida
Artículo MI #09530277
No. Fabricante 132640.00 3HP 3500RPM.182T.TEFC.115/208-
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
Precio2,379.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6206
  • Tamaño del bastidor
    182T
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6205
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    81.00 lb

Detalles

  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • Descripción
    Motor de secadora de corte corto, 3 HP, monofásico, 60 Hz, 115/208-230 V, 3600 RPM, bastidor 182T , TEFC
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    G
  • Número de Upc del fabricante
    691720993729
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador centrífugo
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipo de eje
    T
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    691720993729
  • Voltaje
    115/208-230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
132640.00 3HP 3500RPM.182T.TEFC.115/208-
  • Pintado con epoxi
  • Extensión de eje NEMA estándar
  • Aislamiento de clase F
  • Pintura epoxi

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"