Motion
140830.00 7 1/2HP  1725RPM.215.DPAO./V.1P

MARATHON ELECTRIC
140830.00 7 1/2HP 1725RPM.215.DPAO./V.1P

Motor de uso general - 7-1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 215TVZ , caja DPAO (aire de protección contra goteo), montaje en base rígida
Artículo MI #09530286
No. Fabricante 140830.00 7 1/2HP 1725RPM.215.DPAO./V.1P
Precio2,554.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARATHON ELECTRIC
140830.00 7 1/2HP 1725RPM.215.DPAO./V.1P

Motor de uso general - 7-1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 215TVZ , caja DPAO (aire de protección contra goteo), montaje en base rígida
Artículo MI #09530286
No. Fabricante 140830.00 7 1/2HP 1725RPM.215.DPAO./V.1P
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
Precio2,554.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    309
  • Tamaño del bastidor
    215TVZ
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    206
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    125.00 lb

Detalles

  • Montaje de la caja de montaje
    W8
  • Descripción
    Motor de uso general para uso agrícola, 7.50 HP, 1 fase, 60 Hz, 230 V, 1800 RPM, bastidor 215TVZ , DPAO
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Tipo de envolvente
    DPAO ( Aire de retorno a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Clase de aislamiento
    H
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    G
  • Número de Upc del fabricante
    691720053676
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Orientación del motor
    Eje hacia arriba
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipo de eje
    Extensión especial única
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    691720053676
  • Voltaje
    230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
140830.00 7 1/2HP 1725RPM.215.DPAO./V.1P
  • Diseños a prueba de goteo de aire
  • Clase H de aislamiento para condiciones ambientales elevadas
  • 80 grados C de temperatura ambiente
  • Cables de 120 pulgadas
  • Cojinetes sellados dobles de gran tamaño
  • 1/2-20 orificio roscado en el extremo del eje

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo