Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6207
- Tamaño del bastidor215TC
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6206
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Peso182.00 lb
Detalles
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAH
- Velocidad máxima1765 rpm
- Orientación del motorHorizontal
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Clasificación de potencia10 CV
- Tipo de ejeT
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- UPC_NO691720212028
- Voltaje230/460 V
Descripción general
- Diseños de par elevado
- Pintado con epoxi para protección contra la corrosión
- Cojinetes de bolas de doble sellado
- Orificios de drenaje proporcionados para purgar la condensación