Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión309
- Tamaño del bastidor215TZ
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto206
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso159.00 lb
Detalles
- Montaje de la caja de montajeF3
- DescripciónMotor de secador de cultivo, 10 y 15 HP, monofásico, 60 y 60 Hz, 230 y 230 V, 3600 y 3600 RPM, bastidor 215TZ , DP
- Tipo eléctricoEjecución del condensador de arranque del condensador
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP22
- Código KVAK
- Número de Upc del fabricante691720212035
- Caballos de fuerza del motor10 CV / 15 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAL
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaTermostato
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipo de ejeExtensión especial única
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO691720212035
- Voltaje230 V
Descripción general
- Sistema de aislamiento de clase “F”
- Protección contra sobrecarga
- Eje con chaveta con orificio roscado 1/4-20 UNC en el extremo
- 34” conductores largos
- Los condensadores se envían sueltos en diseños monofásicos
- Ventilación del motor protegida contra insectos y roedores
- Cojinetes de bolas de doble sellado