Motion
141220.00
Motor de secador de cultivo, 10 y 15 HP, monofásico, 60 y 60 Hz, 230 y 230 V, 3600 y 3600 RPM, bastidor 215TZ , TEAO
Artículo MI #09530290
No. Fabricante 141220.00
Precio3,706.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de secador de cultivo, 10 y 15 HP, monofásico, 60 y 60 Hz, 230 y 230 V, 3600 y 3600 RPM, bastidor 215TZ , TEAO
Artículo MI #09530290
No. Fabricante 141220.00
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
Precio3,706.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6307
  • Tamaño del bastidor
    215TZ
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6206
  • Factor de servicio
    1.5
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    136.00 lb

Detalles

  • Montaje de la caja de montaje
    F3
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de inicio del condensador
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    D
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    SIN CÓDIGO DE DISEÑO
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Termostato
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipo de eje
    Extensión especial única
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • UPC_NO
    691720103777
  • Voltaje
    230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
141220.00 10-15 -HP 3600RPM.215TZ.TEAO.2
  • Construcción de acero laminado
  • Cojinetes sellados de gran tamaño
  • Termostato normalmente cerrado protegido
  • Temperatura ambiente de 50 °C
  • Engrasador con alivio
  • Pintura epoxi
  • Cojinetes de bolas de doble sellado
  • Eje de 1 pulg. más largo que NEMA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"