Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6307
- Tamaño del bastidor213T
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6206
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Peso133.00 lb
Details
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP22
- Código KVAH
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de ejeT
- UPC_NO691720089026
Descripción general
Descripción del fabricante
141286.00 7.5HP 1800RPM.213T.ODP.200/400
- Clasificaciones de eficiencia premium
- Inversor con clasificación
- Sistemas de aislamiento de clase B: cuadros 42, 48 y 56
- Sistema de aislamiento de clase F: bastidor 140 y superior
- Rodamientos de bolas blindados para aplicaciones de acoplamiento directo
- Diseños de materiales de acero laminado
- Servicio continuo
- Rotores equilibrados dinámicamente