Motion
141311.00 10HP  1740RPM.215TZ.TEFC.230V.1

MARATHON ELECTRIC
141311.00 10HP 1740RPM.215TZ.TEFC.230V.1

Motor de uso general - 10 hp, 1800 rpm, monofásico, 230 V, bastidor de 215TZ , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), montaje en base rígida
Artículo MI #09530296
No. Fabricante 141311.00 10HP 1740RPM.215TZ.TEFC.230V.1
Precio3,268.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARATHON ELECTRIC
141311.00 10HP 1740RPM.215TZ.TEFC.230V.1

Motor de uso general - 10 hp, 1800 rpm, monofásico, 230 V, bastidor de 215TZ , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), montaje en base rígida
Artículo MI #09530296
No. Fabricante 141311.00 10HP 1740RPM.215TZ.TEFC.230V.1
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
Su precio$3,268.76/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6209
  • Tamaño del bastidor
    215TZ
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6206
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    192.00 lb

Detalles

  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • Descripción
    Motor de secadora de corte corto, 10 HP, monofásico, 60 Hz, 230 V, 1800 RPM, bastidor 215TZ , TEFC
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    G
  • Número de Upc del fabricante
    691720053539
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    SIN CÓDIGO DE DISEÑO
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipo de eje
    T
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    691720053539
  • Voltaje
    230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
141311.00 10HP 1740RPM.215TZ.TEFC.230V.1
  • Construcción de acero laminado
  • Cojinetes de bolas de doble sellado
  • Diseños de inicio/ejecución de tapa
  • Par de arranque alto
  • Sólo 230 voltios
  • Interruptor centrífugo de amortiguación de la vibración

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"