Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6307
- Tamaño del bastidor215TZ
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6206
- Factor de servicio1.5
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso162.00 lb
Detalles
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 CAPACIDAD
- Tipo eléctricoCondensador de división permanente
- Tipo de envolventeOAO (aire libre)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP10
- Código KVAC
- Orientación del motorHorizontal
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMASIN CÓDIGO DE DISEÑO
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaTermostato
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipo de ejeExtensión especial única
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- UPC_NO691720993804
- Voltaje230 V
Descripción general
- PSC - Sin conmutador monofásico
- Cable en soporte ODE
- El eje es 3/4 pulg. más largo que el estándar NEMA
- 1/4-20 eje roscado y enchavetado
- Termostato normalmente cerrado
- Pintura epoxi
- Reconocimiento UL® y certificación CSA y marca CE®