Motion
141392.00
Motor de secadora de corte corto, 7.50 HP, monofásico, 60 Hz, 230 V, 1800 RPM, bastidor 215TZ , TEFC
Artículo MI #09530310
No. Fabricante 141392.00
Precio3,291.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de secadora de corte corto, 7.50 HP, monofásico, 60 Hz, 230 V, 1800 RPM, bastidor 215TZ , TEFC
Artículo MI #09530310
No. Fabricante 141392.00
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
Precio3,291.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6309
  • Tamaño del bastidor
    215TZ
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6206
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    159.00 lb

Detalles

  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    J
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    SIN CÓDIGO DE DISEÑO
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipo de eje
    T
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • UPC_NO
    691720993743
  • Voltaje
    230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
141392.00 7 1/2HP 1740RPM.215TZ.TEFC./23
  • Pintado con epoxi
  • Extensión de eje NEMA estándar
  • Aislamiento de clase F
  • Pintura epoxi

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"