Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6309
- Tamaño del bastidor215TZ
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6206
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Peso156.00 lb
Detalles
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- Tipo eléctricoEjecución del condensador de arranque del condensador
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAH
- Orientación del motorHorizontal
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMASIN CÓDIGO DE DISEÑO
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipo de ejeExtensión especial única
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- UPC_NO691720993767
- Voltaje230 V
Descripción general
- Pintado con epoxi
- Extensión de eje NEMA estándar
- Aislamiento de clase F
- Pintura epoxi