Motion
174622.00
Variador de CA -
Artículo MI #09530496
No. Fabricante 174622.00
Precio1,097.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Variador de CA -
Artículo MI #09530496
No. Fabricante 174622.00
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
Precio1,097.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    3.60 lb

Detalles

  • Voltaje de alimentación del variador
    400/480 V CA
  • Clasificación del envolvente
    NEMA 1 / IP31
  • Tipo de envolvente
    NEMA 1 / IP31
  • Número de Upc del fabricante
    691720368015
  • Número de fases de entrada
    3 f.
  • Corriente de salida de servicio normal
    3 A
  • Tipo de producto
    Servovariadores y frecuencia variable de CA
  • UPC_NO
    691720368015

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE VECTORIAL 174622.00 VFD.NEMA 1 3PH.1
  • Protección de la caja NEMA® 1 IP31
  • Diseños vectoriales de flujo de lazo abierto
  • Teclado y pantalla fáciles de usar
  • Teclado remoto opcional disponible
  • Pantalla LED de 4 dígitos
  • 8 velocidades preestablecidas
  • Control de procesos: modos PID: acción directa o inversa
  • Monitorización en tiempo real: historial de fallos de registro 8 , ID de red de variador de versión de software, bus de CC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo