Especificaciones
Dimensiones
- Peso20.00 lb
Detalles
- Voltaje de alimentación del variador400/480 V CA
- Número de Upc del fabricante691720909683
- Tipo de productoServovariadores y frecuencia variable de CA
- UPC_NO691720909683
Descripción general
- Protección de la caja NEMA® 1 IP31
- Diseños vectoriales de flujo de lazo abierto
- Teclado y pantalla fáciles de usar
- Teclado remoto opcional disponible
- Pantalla LED de 4 dígitos
- 8 velocidades preestablecidas
- Control de procesos: modos PID: acción directa o inversa
- Monitorización en tiempo real: historial de fallos de registro 8 , ID de red de variador de versión de software, bus de CC