Especificaciones
Dimensiones
- Peso5.90 lb
Detalles
- Voltaje de alimentación del variador400/480 V CA
- Clasificación del envolventeNEMA 4
- Tipo de envolventeNEMA 4
- Clasificación de potencia en servicio normal2 CV
- Número de Upc del fabricante691720101230
- Número de fases de entrada3 f.
- Corriente de salida de servicio normal3.5 A
- Tipo de productoServovariadores y frecuencia variable de CA
- UPC_NO691720101230
Descripción general
- Interfaz de seis botones, pantalla LED
- Caja NEMA 4
- 460 Voltaje