Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6308
- Tamaño del bastidor132M
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6306
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.5000 pulg.
- Peso176.00 lb
Detalles
- Montaje de la caja de montajeF3
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Código KVAJ
- Orientación del motorHorizontal
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaTermostato
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipo de ejeIEC
- Método de inicioArranque en estrella del eje delta o inversor
- UPC_NO691720001479
- Voltaje230/460 V
Descripción general
- Construcción de marco de hierro fundido
- Intercambiabilidad de 60/50 Hz
- Bridas de montaje B3, B5, B14
- Sistema de aislamiento con clasificación de inversor (IRIS) en modelos de CA
- Certificación UL y CSA