Motion
193372.60
193372.60
Artículo MI #09530813
No. Fabricante 193372.60
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
193372.60
Artículo MI #09530813
No. Fabricante 193372.60
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6309
  • Tamaño del bastidor
    160M
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6209
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Peso
    262.00 lb

Detalles

  • Montaje de la caja de montaje
    F3
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    G
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipo de eje
    IEC
  • Método de inicio
    Arranque en estrella del eje delta o inversor
  • UPC_NO
    691720001752
  • Voltaje
    230/460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
193372.60 10HP-7.5KW 1180RPM.DF160MC.TEF
  • Construcción de marco de hierro fundido
  • Intercambiabilidad de 60/50 Hz
  • Bridas de montaje B3, B5, B14
  • Sistema de aislamiento con clasificación de inversor (IRIS) en modelos de CA
  • Certificación UL y CSA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good