Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor90L
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6205
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.0000 pulg.
- Peso81.00 lb
Detalles
- Montaje de la caja de montajeF3
- Descripción2 HP CA de propósito definido, 3 fases, 1800 RPM, 230/460 V, 90L fotogramas, TEFC
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Código KVAK
- Número de Upc del fabricante691720992197
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeB3 Brida
- Clase de diseño NEMASIN CÓDIGO DE DISEÑO
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipo de ejeIEC
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO691720992197
- Voltaje230/460 V
Descripción general
- Construcción en hierro fundido
- Intercambiabilidad de 60/50 Hz
- Bobina de freno de 230 voltios
- Caja IP55
- B3 montaje
- Kits de bridas B5 y B14 disponibles
- Certificación UL y CSA