Motion
194225.00
3 HP CA de propósito definido, 3 fases, 1800 RPM, 230/460 V, 100L fotogramas, TEFC
Artículo MI #09530853
No. Fabricante 194225.00
Precio3,694.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3 HP CA de propósito definido, 3 fases, 1800 RPM, 230/460 V, 100L fotogramas, TEFC
Artículo MI #09530853
No. Fabricante 194225.00
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
Precio3,694.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6206
  • Tamaño del bastidor
    100L
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6206
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1110 pulg.
  • Peso
    110.00 lb

Detalles

  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    L
  • Tipo de montaje
    B3 Brida
  • Clase de diseño NEMA
    SIN CÓDIGO DE DISEÑO
  • Tipo de eje
    IEC
  • UPC_NO
    691720992203

Descripción general

Descripción del fabricante
194225.00 3HP/2.2KW 1800RPM.100L.TEFC.23
  • Construcción en hierro fundido
  • Intercambiabilidad de 60/50 Hz
  • Bobina de freno de 230 voltios
  • Caja IP55
  • B3 montaje
  • Kits de bridas B5 y B14 disponibles
  • Certificación UL y CSA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good