Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6206
- Tamaño del bastidor112M
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6206
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.1110 pulg.
- Peso130.00 lb
Detalles
- Montaje de la caja de montajeF3
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Código KVAK
- Orientación del motorHorizontal
- Tipo de montajeB3 Brida
- Clase de diseño NEMASIN CÓDIGO DE DISEÑO
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipo de ejeIEC
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- UPC_NO691720992210
- Voltaje230/460 V
Descripción general
- Construcción en hierro fundido
- Intercambiabilidad de 60/50 Hz
- Bobina de freno de 230 voltios
- Caja IP55
- B3 montaje
- Kits de bridas B5 y B14 disponibles
- Certificación UL y CSA