Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6306
- Tamaño del bastidor112M
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6206
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.1110 pulg.
- Peso136.00 lb
Detalles
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Código KVAJ
- Tipo de montajeB3 Brida
- Clase de diseño NEMASIN CÓDIGO DE DISEÑO
- Tipo de ejeIEC
- UPC_NO691720992227
Descripción general
- Construcción en hierro fundido
- Intercambiabilidad de 60/50 Hz
- Bobina de freno de 230 voltios
- Caja IP55
- B3 montaje
- Kits de bridas B5 y B14 disponibles
- Certificación UL y CSA