Motion
824540.00 100HP  1800RPM.405T.TEAO.230/46

MARATHON ELECTRIC
824540.00 100HP 1800RPM.405T.TEAO.230/46

Motor de uso general - 100 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 405T , caja TEAO (totalmente cerrada con aire) y montaje en base rígida
Artículo MI #09530924
No. Fabricante 824540.00 100HP 1800RPM.405T.TEAO.230/46
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARATHON ELECTRIC
824540.00 100HP 1800RPM.405T.TEAO.230/46

Motor de uso general - 100 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 405T , caja TEAO (totalmente cerrada con aire) y montaje en base rígida
Artículo MI #09530924
No. Fabricante 824540.00 100HP 1800RPM.405T.TEAO.230/46
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6316
  • Tamaño del bastidor
    405T
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6313
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    2.8750 pulg.
  • Peso
    1,250.00 lb

Detalles

  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 Capaz
  • Descripción
    Motor para uso intensivo, 100 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1800 RPM, 405T Estructura, TEAO
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    56
  • Código KVA
    G
  • Número de Upc del fabricante
    691720300541
  • Caballos de fuerza del motor
    100 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipo de eje
    T
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    691720300541
  • Voltaje
    230/460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
824540.00 100HP 1800RPM.405T.TEAO.230/46
  • Construcción completa de hierro fundido para mayor rigidez y menor vibración
  • Pintado con epoxi; tratamiento intensivo de piezas internas
  • Clase F de aislamiento; rodamientos reengrasables
  • Junta del eje Inpro protegida; anillo de conexión a tierra del eje (SGR) instalado
  • Sistema de aislamiento con clasificación de inversor IRIS .
  • 10 : 1 par constante y variable nominal
  • 1.15 S.F. bajo potencia de onda sinusoidal

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo