Motion
824557.00
Motor de uso intensivo, 10 y 7.50 HP, 3 fases, 60 y 50 Hz, 230/460 y 190/380 V, 1200 y 1000 RPM, bastidor 256TV , TEAO
Artículo MI #09530932
No. Fabricante 824557.00
Precio5,137.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso intensivo, 10 y 7.50 HP, 3 fases, 60 y 50 Hz, 230/460 y 190/380 V, 1200 y 1000 RPM, bastidor 256TV , TEAO
Artículo MI #09530932
No. Fabricante 824557.00
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
Precio5,137.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6309
  • Tamaño del bastidor
    256TV
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6210
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Peso
    360.00 lb

Detalles

  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 CAPACIDAD
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    56
  • Código KVA
    H
  • Orientación del motor
    Horizontal o arriba o abajo
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipo de eje
    T
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • UPC_NO
    691720053997
  • Voltaje
    230/460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
824557.00 10HP 1200RPM.256T.TEAO.230/460
  • Construcción completa de hierro fundido para mayor rigidez y menor vibración
  • Pintado con epoxi; tratamiento intensivo de piezas internas
  • Clase F de aislamiento; rodamientos reengrasables
  • Compatible con F-1 / F-2; drenaje en T de latón instalado - ambos extremos en 6:00
  • Sello de eje Inpro protegido
  • Anillo de puesta a tierra del eje (SGR) instalado
  • Sistema de aislamiento IRIS® con clasificación de inversor
  • 10:1 par constante y variable nominal
  • Diseñado para montaje con eje hacia arriba
  • 1.15 S.F. bajo potencia de onda sinusoidal

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo