Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6312
- Tamaño del bastidor326TV
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6311
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje2.1250 pulg.
- Peso629.00 lb
Detalles
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 CAPACIDAD
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEAO (aire totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP56
- Código KVAG
- Orientación del motorHorizontal o arriba o abajo
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaTermostato
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipo de ejeT
- Método de inicioLínea o inversor
- UPC_NO691720054031
- Voltaje230/460 V
Descripción general
- Construcción completa de hierro fundido para mayor rigidez y menor vibración
- Pintado con epoxi; tratamiento intensivo de piezas internas
- Clase F de aislamiento; rodamientos reengrasables
- Compatible con F-1 / F-2; drenaje en T de latón instalado - ambos extremos en 6:00
- Sello de eje Inpro protegido
- Anillo de puesta a tierra del eje (SGR) instalado
- Sistema de aislamiento IRIS® con clasificación de inversor
- 10:1 par constante y variable nominal
- Diseñado para montaje con eje hacia arriba
- 1.15 S.F. bajo potencia de onda sinusoidal