Motion
825074.00 10HP  3600RPM.215TC.EPFC.230/46

MARATHON ELECTRIC
825074.00 10HP 3600RPM.215TC.EPFC.230/46

Motor de uso general - 10 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 215TC , caja EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), brida frontal en C / montaje en base rígida
Artículo MI #09530955
No. Fabricante 825074.00 10HP 3600RPM.215TC.EPFC.230/46
Precio3,366.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARATHON ELECTRIC
825074.00 10HP 3600RPM.215TC.EPFC.230/46

Motor de uso general - 10 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 215TC , caja EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), brida frontal en C / montaje en base rígida
Artículo MI #09530955
No. Fabricante 825074.00 10HP 3600RPM.215TC.EPFC.230/46
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
Precio3,366.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    309
  • Tamaño del bastidor
    215TC
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    208
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    160.00 lb

Detalles

  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • Descripción
    Motor a prueba de explosiones, 10 y 7.50 HP, 3 Ph, 60 y 50 Hz, 230/460 y 190/380 V, 3600 y 3000 RPM, 215TC fotogramas, EPFC
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    EPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    54
  • Código KVA
    H
  • Número de Upc del fabricante
    691720303443
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Termostato
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipo de eje
    T
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    691720303443
  • Voltaje
    230/460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
825074.00 10HP 3600RPM.215TC.EPFC.230/46
  • Cumple con los requisitos de seguridad de UL y CSA
  • Protección automática contra sobrecarga
  • Caja de conductos con clasificación de explosión incluida
  • Condensadores internos montados
  • Rodamientos de bolas con doble blindaje
  • Cumple con el código de temperatura T3B

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo