Motion
825193.00
Motor a prueba de explosiones, 10 y 7.50 HP, 3 Ph, 60 y 50 Hz, 230/460 y 190/380 V, 3600 y 3000 RPM, 215TC fotogramas, EPFC
Artículo MI #09530981
No. Fabricante 825193.00
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor a prueba de explosiones, 10 y 7.50 HP, 3 Ph, 60 y 50 Hz, 230/460 y 190/380 V, 3600 y 3000 RPM, 215TC fotogramas, EPFC
Artículo MI #09530981
No. Fabricante 825193.00
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6309
  • Tamaño del bastidor
    215TC
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6208
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    271.00 lb

Detalles

  • Tipo de envolvente
    EPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
  • Clasificación de frecuencia
    60
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    54
  • Código KVA
    G
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de eje
    T
  • UPC_NO
    691720047064

Descripción general

Descripción del fabricante
825193.00 10HP 3600RPM.215TC.EPFC.230/46
  • Cumple con los requisitos de seguridad de UL y CSA
  • Protección automática contra sobrecarga
  • Caja de conductos con clasificación de explosión incluida
  • Condensadores internos montados
  • Rodamientos de bolas con doble blindaje
  • Cumple con el código de temperatura T3B

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo