Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56C
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso24.00 lb
Detalles
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAM
- Orientación del motorHorizontal
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaTermostato
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipo de ejeNEMA 56
- Método de inicioLínea o inversor
- UPC_NO691720988862
- Voltaje230/460 V
Descripción general
- Sistema de aislamiento para servicio de inversor
- Rango de HP constante a velocidad base de 2x y 56 - 256T fotogramas
- Rango de HP constante a velocidad base de 1.5x 284T - 445T fotogramas
- No hay montaje disponible para dispositivos codificadores
- Termostatos normalmente cerrados
- Estructura de estructura de acero y aluminio: consulte las notas
- Rotores equilibrados de precisión