Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6208
- Tamaño del bastidor213TDZ
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6206
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso120.00 lb
Detalles
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 CAPACIDAD
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP22
- Código KVAG
- Orientación del motorHorizontal
- Tipo de montajeRonda
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipo de ejeExtensión especial única
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- UPC_NO691720108802
- Voltaje200 V
Descripción general
- Motor AG de uso general
- Base rígida
- Inicio del tapón/funcionamiento del tapón
- 1.15 factor de servicio